Rulment cu bile montat NTN UCPX12-207D1, alezaj 2-7/16 inch | AE7PQJ 5ZUJ5

NTN UCPX12-207D1 Rulment cu bile montat, alezaj de 2-7/16 inch

În stoc
Articol: AE7PQJ Model: UCPX12-207D1Crucea Ref: 5ZUJ5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€477.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului3 / 4 "
Dimensiunea bolțului3 / 4 "
Bore Dia.2.437 "
CuloriVerde
Capacitate de încărcare dinamică12,930 lb.
finalizareaVopsea durabilă
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare8"
Montarea suprafeței la centrul arborelui3"
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală5 15 / 16 "
Lungime totală11.25 "
Lățimea totală3 9 / 32 "
Capacitate de încărcare statică9,000 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.74
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMontarea suprafeței la centrul arboreluiDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Preț
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1M, alezaj de 1 inch | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11/16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 lb.1"€154.58
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.1/2M, alezaj de 1-1/2 inch | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 lb.1.5 "€219.09
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.1/4M, alezaj de 1-1/4 inch | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.25 "€169.02
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.11/16M, alezaj 1-11/16 inch | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1-11/16 "€238.38
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.15/16M, alezaj 1-15/16 inch | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16M2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 lb.1-15/16 "€319.86
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.3/16M, alezaj 1-3/16 inch | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16M1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.187 "€164.64
Rulment cu bile montat NTN UCPX-1.3/4M, alezaj de 1-3/4 inch | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1.75 "€244.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN UCPX12-207D1 Rulment cu bile montat, alezaj de 2-7/16 inch
€477.15 /unitate