Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 45965 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/4-20 X 6, 10PK | AF7MNF 21YN10

GRAINGER 45965 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/4-20 X 6, 10 buc.

În stoc
Articol: AF7MNF Model: 45965Crucea Ref: 21YN10
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
€33.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală6"
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 45965 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/4-20 X 6, 10 buc.
€33.58 /ambalaj