Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 48JR25 Lockout Padlock, 1 Inch Shackle Height, 3/16 Inch Shackle Dia. | CH6KAN

GRAINGER Lacăt de blocare 48JR25, înălțime a lanțului de 1 inch, diametru a lanțului de 3/16 inch.

În stoc
Articol: CH6KAN Model: 48JR25
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
€23.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăNegru
Inaltimea corpului1 7 / 16 "
Material corpAluminiu
Grosimea corpului19 / 32 "
Lățimea corpului1 5 / 16 "
Tip cheieDiferit
Număr de chei2
Numărul de pini5
Catena Dia.3 / 16 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăInaltimea corpuluiArticolTip cheieÎnălțimea cătușeiPkg. Cant.Preț
Lacăt de blocare GRAINGER 48JR17, înălțime a cătușei de 1 inch, diametru a lanțului de 3/16 inch. | CH6KAE 48JR17Roșu1 7 / 16 "Lacăt de blocareDiferit1"1€23.90
Lacăt de blocare GRAINGER 48JR18, înălțime a lanțului de 1 inch, diametru a lanțului de 3/16 inch. | CH6KAF 48JR18Roșu1 7 / 16 "Lacăt de blocareDeopotrivă1"1€24.89
Lacăt de blocare GRAINGER 48JR19, înălțime a cătușei de 1 inch, diametru a lanțului de 3/16 inch. | CH6KAG 48JR19Galben1 7 / 16 "Lacăt de blocareDiferit1"1€23.90
Lacăt de blocare GRAINGER 48JR20 | CH6KAH 48JR20Galben1 7 / 16 "Lacăt de blocareDeopotrivă1"1€24.89
Lacăt de blocare GRAINGER 48JR21, înălțime a cătușei de 1 inch, diametru a lanțului de 3/16 inch. | CH6KAJ 48JR21Albastru1 7 / 16 "Lacăt de blocareDiferit1"1€23.90
Lacăt de blocare GRAINGER 48JR22 | CH6KAK 48JR22Albastru1 7 / 16 "Lacăt de blocareDeopotrivă1"1€24.89
Lacăt de blocare GRAINGER 48JR23, înălțime a cătușei de 1 inch, diametru a lanțului de 3/16 inch. | CH6KAL 48JR23Verde1 7 / 16 "Lacăt de blocareDiferit1"1€23.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Lacăt de blocare 48JR25, înălțime a lanțului de 1 inch, diametru a lanțului de 3/16 inch.
€23.90 /unitate