GRAINGER 4STE-SM-3048-95 Carucior de stoc solid 2000 lb otel 54 inch | AG7AUH 49Y218

GRAINGER 4STE-SM-3048-95 Carucior de stoc solid 2000 lb otel 54 inch

În stoc
Post: AG7AUH Model: 4STE-SM-3048-95Crucea Ref: 49Y218

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,287.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș stoc solid
Capacitate pe raft2000 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieSudate
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerErgonomic
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi1
Inălțime totală29.75 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală30.25 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.6
Înălțimea navei (cm)149.86
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelMânerLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
GRAINGER 4STE-SM-2436-95 Carucior de stoc solid 2000 lb otel 42 inch | AG7AUF 49Y216 4STE-SM-2436-95Tubular42 "24.25 "36 "24 "€903.20
GRAINGER 4STE-SM-2448-95 Carucior de stoc solid 2000 lb otel 54 inch | AG7AUG 49Y217 4STE-SM-2448-95Ergonomic54 "24.25 "48 "24 "€1,102.00
GRAINGER 4STE-SM-3060-95 Carucior de stoc solid 2000 lb otel 66 inch | AG7AUJ 49Y219 4STE-SM-3060-95Ergonomic66 "30.25 "60 "30 "€1,273.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 4STE-SM-3048-95 Carucior de stoc solid 2000 lb otel 54 inch
€1,287.21 /unitate