GRAINGER 503544-BR Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 5 Inch Length, HRC25 | CQ7EVP 5ETY5

GRAINGER 503544-BR Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 5 Inch Length, HRC25

În stoc
Articol: CQ7EVP Model: 503544-BRCrucea Ref: 5ETY5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€251.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.995
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 503544-BR Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 5 Inch Length, HRC25
€251.30 /ambalaj