GRAINGER 53KJ66 Cutie pentru pian, 48 x 30 x 49 inci, 36.2 ft cu, cafeniu, oțel | CM9GAY 79-H

GRAINGER 53KJ66 Cutie pentru pian, 48 x 30 x 49 inci, 36.2 ft cu, cafeniu, oțel

Articol: CM9GAY Model: 53KJ66Ref. cruce: 79-H
€4,266.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLoc de muncă Piană Cutie
Lungime închisă49 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Capacitatea sertarului150 lbs.
Tip de acces electricTrecere electrică
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Înălţime49 "
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi1
Numărul de derapaje4
Înălțime deschisă78 "
StilCutii pentru pian
Lăţime48 "

Detalii produs:

Această cutie pentru pian are un spațiu mare de depozitare, cu un interior înalt, larg și neîmpărțit, care oferă depozitare excelentă pentru cutiile de scule și echipamente lungi și voluminoase. Dispune de depozitare încălzită pentru a menține consumabilele la o temperatură optimă și un manșon electric de trecere pentru acces la cablul rezistent la intemperii.

Caracteristici:

  • Vine cu un sistem de blocare patentat cu un mecanism de blocare în 3 puncte, permițând blocarea simultană a mânerului, oferind o carcasă de blocare de calibrul 7 pentru prevenirea maximă a furtului.
  • Această cutie de pian are o construcție din oțel de calibrul 16, cu cusături sudate complet cu arc și finisaj acoperit cu pulbere pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Este integrat cu arcuri cu gaz duble care permit operarea usoara a capacului si este sustinuta de aparatoare de arc pentru a preveni deteriorarea datorita sarcinii excesive.
  • Această cutie vine cu suporturi pre-perforate pentru a permite instalarea ușoară a roților (vândute separat) și are mânere laterale încastrate pentru a permite o mobilitate controlată.
  • Include un raft încălzit ThermoSteel care funcționează la temperaturi de până la 40 de grade F pentru a menține materialele și uneltele în siguranță împotriva deteriorării cauzate de scăderea temperaturii.
  • Această cutie pentru pian vine cu un capac pliabil pentru a se plia complet pentru acces nerestricționat.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 53KJ66 Cutie pentru pian, 48 x 30 x 49 inci, 36.2 ft cu, cafeniu, oțel
€4,266.76 /unitate