Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 55AY26 Manșon de ancorare, dimensiune 1 1/4 inch, oțel aliat, material pentru știfturi din oțel aliat | CF2TLJ

GRAINGER 55AY26 Manșon de ancorare, dimensiune 1 1/4 inch, oțel aliat, material pentru știfturi din oțel aliat

În stoc
Articol: CF2TLJ Model: 55AY26
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
€151.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnchor Shackle
Material corpAliaj de oțel
Marimea corpului1 1 / 4 "
finalizareaGalvanizat la cald
Pin Dia.1 3 / 8 "
Material PinAliaj de oțel
Stil PinŞurub
Lățimea între ochi2 1 / 32 "
Limita sarcinii de lucru36,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4032
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiPin Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
Manșon de ancorare GRAINGER 55AY35, material al corpului din oțel aliat, știft din oțel aliat, dimensiunea corpului de 7/8 inch | CF2TJJ 55AY357 / 8 "1"19,000 lbs.€53.95
Manșon de ancorare GRAINGER 55AX97, material corp din oțel aliat, știft din oțel aliat, dimensiunea corpului de 7/16 inch | CF2TJK 55AX977 / 16 "1 / 2 "5,200 lbs.€17.52
Manșon de ancorare GRAINGER 55AX96, materialul corpului din oțel aliat, știft din oțel aliat, dimensiunea corpului de 3/8 inch | CF2TJL 55AX963 / 8 "7 / 16 "4,000 lbs.€13.93
Manșon de ancorare GRAINGER 55AY34, material corp din oțel aliat, știft din oțel aliat, dimensiunea corpului de 3/4 inch | CF2TJM 55AY343 / 4 "7 / 8 "14,000 lbs.€38.13
GRAINGER 55AY23 Manșon de ancorare, dimensiune 7/8 inch, oțel aliat, material știft din oțel aliat | CF2TJR 55AY237 / 8 "1"19,000 lbs.€48.22
Manșon de ancorare GRAINGER 55AY19, dimensiune 7/16 inch, oțel aliat, material pentru știfturi din oțel aliat | CF2TJW 55AY197 / 16 "1 / 2 "5,200 lbs.€11.75
GRAINGER 55AY21 Manșon de ancorare, dimensiune 5/8 inch, oțel aliat, material știft din oțel aliat | CF2TKA 55AY215 / 8 "3 / 4 "10,000 lbs.€24.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 55AY26 Manșon de ancorare, dimensiune 1 1/4 inch, oțel aliat, material pentru știfturi din oțel aliat
€151.23 /unitate