GRAINGER 6200R-FA-626-AL Dispozitiv de ieșire alarmată Dispozitiv de bord 48 Ușă | AH8JKJ 38UK52

GRAINGER 6200R-FA-626-AL Dispozitiv de ieșire alarmată Dispozitiv de bord 48 Ușă

În stoc
Element: AH8JKJ Model: 6200R-FA-626-ALCrucea Ref: 38UK52

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€844.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ieșire alarmat
Înmânarea ușilorNon-Mână
Înălțimea ușii84 "
Lățimea ușii48 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la focDa
Se potrivește cu lățimea stilei3"
Pentru grosimea ușii1-3/4" to 2-1/4"
Calitate1
Tipul de blocareHex Dogging
PerformanţăDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.66
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Exit Device Type: Exit Device

Variante de produs

ProdusModelLățimea ușiiRezistente la focSe potrivește cu lățimea stileiPentru grosimea ușiiPreț
GRAINGER 6200R-F-626-AL Dispozitiv de ieșire alarmată se potrivește cu o lățime de 3 inchi | AH8JKK 38UK53 6200R-F-626-AL36 "Da3"2.25 "€795.64
GRAINGER 6200R-A-626-AL Dispozitiv de ieșire alarmată Hex Dogging Se potrivește 4 inch | AH8JKL 38UK54 6200R-A-626-AL48 "Nu4"2.25 "€771.23
GRAINGER 6200R-626-AL Dispozitiv de ieșire alarmată Dispozitiv de bord 36 Ușă | AH8JKM 38UK55 6200R-626-AL36 "Nu3"1-3/4" to 2-1/4"€1,583.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 6200R-FA-626-AL Dispozitiv de ieșire alarmată Dispozitiv de bord 48 Ușă
€844.43 /unitate