Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 8PB0612W Grinda de baricade, 8 inchi înălțime totală, 6 ft x 8 in, inginer, 6 ft lățime, 4 lb greutate | CQ7QVR 8YJC6

GRAINGER 8PB0612W Grinda de baricade, înălțime totală de 8 inchi, 6 ft x 8 inch, inginer, 6 ft lățime, 4 lb greutate

În stoc
Articol: CQ7QVR Model: 8PB0612WRef încrucișat: 8YJC6
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
€207.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrindă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER 8T3B0411L Grinda de baricade, 8 inci înălțime totală, 4 ft x 8 in, inginer, 4 ft lățime, 3 lb Wt | CQ7QUV 8GPF0 8T3B0411L€78.57
GRAINGER 97-01-028-02G Grinda de baricade, 8 inchi înălțime totală, 60 inchi x 8 inchi, inginer, 72 inchi lățime, 4 lb greutate | CQ7QUW 1EKT8 97-01-028-02G€132.34
GRAINGER 97-01-028 Grinda de baricade, înălțime de 8 inchi, 60 inchi x 8 inchi, prismatică de înaltă intensitate | CQ7QUX 3LWF7 97-01-028€67.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 8PB0612W Grinda de baricade, înălțime totală de 8 inchi, 6 ft x 8 inch, inginer, 6 ft lățime, 4 lb greutate
€207.20 /unitate