GRAINGER A04100.087.0350 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X3-1/2 oțel grad 8 simplu, 25 buc | AH8VUW 39AC16

GRAINGER A04100.087.0350 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X3-1/2 Oțel grad 8 simplu, 25 buc

În stoc
Articol: AH8VUW Model: A04100.087.0350Crucea Ref: 39AC16

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€227.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime3.5 "
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5568
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)19.3
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER A04100.087.0350 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X3-1/2 Oțel grad 8 simplu, 25 buc
€227.48 /ambalaj