Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ABA2-094-10T Sârmă de sudare Aba2 cu diametru de 3/32 inch | AF7FQE 20YC83

GRAINGER ABA2-094-10T Sârmă de sudare Aba2 cu diametru de 3/32 inch

În stoc
Articol: AF7FQE Model: ABA2-094-10TCrucea Ref: 20YC83
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
€420.54 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSarma de sudare
Clasificare AWSABA2
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru3 / 32 "
Lungime36 '' "
MaterialCupru
Forța de tracțiune55,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7408290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
GRAINGER ABA2-063-01T Sârmă de sudare Aba2 Tub cu diametru de 1/16 inch | AF7FQB 20YC80 ABA2-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€51.41
GRAINGER ABA2-063-10T Sârmă de sudură Aba2 cu diametru de 1/16 inch | AF7FQC 20YC81 ABA2-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "€414.95
GRAINGER ABA2-094-01T Sârmă de sudare Aba2 Tub cu diametru de 3/32 inch | AF7FQD 20YC82 ABA2-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "€50.06
GRAINGER ABA2-125-01T Sârmă de sudare Aba2 Tub cu diametru de 1/8 inch | AF7FQF 20YC84 ABA2-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€50.06
GRAINGER ABA2-125-10T Sârmă de sudare Aba2 cu diametru de 1/8 inch | AF7FQG 20YC85 ABA2-125-10T10 lb.Cutie1 / 8 "€420.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ABA2-094-10T Sârmă de sudare Aba2 cu diametru de 3/32 inch
€420.54 /unitate