GRAINGER B01200.050.0150 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X1-1/2 Oțel Grad 5 zincat, 200UC | AH8JAQ 38TT59

GRAINGER B01200.050.0150 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X1-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 200 buc.

În stoc
Articol: AH8JAQ Model: B01200.050.0150Cross Ref: 38TT59 / 167J36

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€153.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime1.5 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9009
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)18.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B01200.050.0150 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13X1-1/2 din oțel de gradul 5 zincat, 200 buc.
€153.72 /ambalaj