GRAINGER B08307.050.0600 Carriage Bolt 1/2-13 6 Inch Low Carbon Steel Galvanised, 80PK | AG3BHE 32TJ94

GRAINGER B08307.050.0600 Șurub de transport 1/2-13 6 inchi din oțel cu conținut scăzut de carbon galvanizat, 80 buc.

În stoc
Element: AG3BHE Model: B08307.050.0600Crucea Ref: 32TJ94

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA
Cap Dia.1.032 - 1.094 "
Inaltimea capului0.25 - 0.27 "
Tip capRundă
Lungime6"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.25 - 0.281 "
Lățimea pătrată0.492 - 0.515 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.2703
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08307.050.0600 Șurub de transport 1/2-13 6 inchi din oțel cu conținut scăzut de carbon galvanizat, 80 buc.
€133.32 /ambalaj