GRAINGER B26661.013.0075 Tap tablă cu șurub #6-20 3/4 inch, 5000PK | AG2HEA 31JN68

GRAINGER B26661.013.0075 Tap tablă cu șuruburi #6-20 3/4 inch, 5000PK

În stoc
Element: AG2HEA Model: B26661.013.0075Crucea Ref: 31JN68

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€152.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitateSlotat / Phillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.256 - 0.270 "
Inaltimea capului0.087 - 0.097 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.2996
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B26661.013.0075 Tap tablă cu șuruburi #6-20 3/4 inch, 5000PK
€152.42 /ambalaj