GRAINGER B29580.016.0100 Self Drilling Screw, Hex Drive, #8-18 Thread Size, 1 Length, 3000PK | AG2GPA 31JK30

GRAINGER B29580.016.0100 Șurub autoforant, antrenare hexagonală, dimensiune filet #8-18, lungime 1 inch, 3000 uc.

În stoc
Element: AG2GPA Model: B29580.016.0100Crucea Ref: 31JK30

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.364 - 0.384 "
Inaltimea capului0.088 - 0.102 "
Tip capK-Lath
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1549
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B29580.016.0100 Șurub autoforant, antrenare hexagonală, dimensiune filet #8-18, lungime 1 inch, 3000 uc.
€205.63 /ambalaj