GRAINGER B31702.019.0200 Șurub autoforant hexagonal #10-16 2 inch, 1500PK | AG2GPJ 31JK38

GRAINGER B31702.019.0200 Șurub autoforant hexagonal #10-16 2 inch, 1500 buc.

În stoc
Articol: AG2GPJ Model: B31702.019.0200Crucea Ref: 31JK38

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€309.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 - 0.12 "
Tip capSpălător hexagonal cu neopren
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime2"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-16
TipForaj de sine
Șaibă OD0.472 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.3038
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31702.019.0200 Șurub autoforant hexagonal #10-16 2 inch, 1500 buc.
€309.86 /ambalaj