GRAINGER B31702.021.0075 Surub de foraj #12-14 3/4 Lungime, 2500PK | AH3EEH 31JK13

GRAINGER B31702.021.0075 Surub de foraj #12-14 3/4 Lungime, 2500PK

În stoc
Element: AH3EEH Model: B31702.021.0075Crucea Ref: 31JK13

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€548.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.139 - 0.155 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 12-14
TipAutoforare cu șaibă din neopren
Șaibă OD0.551 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5815
Înălțimea navei (cm)15.09
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)22.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31702.021.0075 Surub de foraj #12-14 3/4 Lungime, 2500PK
€548.64 /ambalaj