GRAINGER B31820.013.0050 Tavă cu șuruburi de foraj #6-20X1/2, 8000PK | AH3EEF 31JK09

GRAINGER B31820.013.0050 Tavă cu șuruburi de foraj #6-20X1/2, 8000PK

În stoc
Element: AH3EEF Model: B31820.013.0050Crucea Ref: 31JK09

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€263.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.256 - 0.270 "
Inaltimea capului0.087 - 0.097 "
Tip capTigaie
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5398
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)19.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B31820.013.0050 Tavă cu șuruburi de foraj #6-20X1/2, 8000PK
€263.38 /ambalaj