Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER BC1000043S Arc Arc 0.5 din oțel inoxidabil Clover Dome PK5 | AG9WMH 22RJ34

GRAINGER BC1000043S Arc Arc 0.5 Clover Dome din oțel inoxidabil PK5

În stoc
Articol: AG9WMH Model: BC1000043SCrucea Ref: 22RJ34

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€72.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.043 "
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea găurilor1
Pentru dimensiunea tijei0.5
Încărcare @ Deflexie (lbs.)71.4
MaterialOţel inoxidabil
Max. În afara Dia.1.001 "
Min. În interiorul Dia.0.505 "
Inălțime totală0.1 "
Rata de primăvară7388
Grosime0.043 "
TipClover Dome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaBZ

Variante de produs

ProdusModelMax. În afara Dia.Deflexie @ ÎncărcarefinalizareaMin. În interiorul Dia.Inălțime totalăGrosimeTipPentru dimensiunea găurilorPkg. Cant.Preț
GRAINGER B0750056S Arc Arc 0.375 Oțel inoxidabil Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Simplu0.38 "0.07 "0.056 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville0.7515€53.14
GRAINGER B12500620S Arc Arc 0.53125 Oțel inoxidabil Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Simplu0.532 "0.092 "0.062 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville1.2510€69.67
GRAINGER B2000097S Arc Disc 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Simplu1"0.145 "0.097 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville210€225.75
GRAINGER BD015080 Arc arc din oțel Diametru interior 0.323 inci PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmFosfat0.323 "1.2mm0.8 mmArc de disc metric-25€42.52
GRAINGER BD040225 Arc Arc disc cromat ID 0.803 inchi PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67mmFosfat0.803 "3.15mm2.25mmArc de disc metric-10€101.26
GRAINGER M36300.084.0004 Arc arc A (greu) 8 x 4.2 x 0.4 mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Simplu8mm0.6mm0.4mmO greutate)-50€4.15
GRAINGER M36300.105.0005 Arc arc A (greu) 10 x 5.2 x 0.5 mm PK50 | AH7WKE 38DP63 M36300.105.00055.2mm-Simplu10mm0.75mm0.5 mmO greutate)-50€5.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER BC1000043S Arc Arc 0.5 Clover Dome din oțel inoxidabil PK5
€72.89 /ambalaj