Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER BR360/375-48 Tijă din alamă 360, diametru exterior de 3/8 inch, lungime totală de 4 ft, limită de curgere de 45000 PSI

În stoc
Articol: CR3CAJ Model: BR360 / 375-48Crucea Ref: 803H48
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
€46.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltijă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7335

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
GRAINGER 60R1.5-12 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 12 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMJ 2ABL2 60R1.5-121€149.51
GRAINGER BR360/1500-12 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 12 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMK 803HA0 BR360 / 1500-121€150.46
GRAINGER 60R1.5-36 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 36 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UML 2ABN3 60R1.5-361€376.42
GRAINGER BR360/1500-36 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 36 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMM 803HA2 BR360 / 1500-361€440.04
GRAINGER BR360/1500-48 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 4 ft lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMN 803HA3 BR360 / 1500-481€577.15
GRAINGER BR360/112-72 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 6 ft lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMP 2ABJ9 BR360 / 112-721€878.36
GRAINGER BR360/1500-6 360 Tijă din alamă, 1 1/2 inch diametru exterior, 6 inch lungime totală, 45000 PSI limite de curgere | CP7UMQ 803H99 BR360 / 1500-61€72.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER BR360/375-48 Tijă din alamă 360, diametru exterior de 3/8 inch, lungime totală de 4 ft, limită de curgere de 45000 PSI
€46.56 /unitate