Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER CAK2-1024-130-100 Rivet Nut 10-24 Thread 0.475 Inch, 100PK | AG2UDC 32FY54

GRAINGER CAK2-1024-130-100 Piuliță cu nituri 10-24 Filet 0.475 inch, 100PK

În stoc
Post: AG2UDC Model: CAK2-1024-130-100Crucea Ref: 32FY54
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
€35.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.0.296 "
Dimensiunea burghiului19 / 64 "
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.0.340 "
Grip Range0.020 - 0.130 "
Cap Dia.0.340 "
Inaltimea capului0.019 "
Mărimea găurii0.297 "
Lungime0.475 "
MaterialOţel
Tip piulițăFlanșă moletă
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER CAK2-1024-130-100 Piuliță cu nituri 10-24 Filet 0.475 inch, 100PK
€35.42 /ambalaj