Roată de șenilă GRAINGER DSPK 150K V, cu diametrul roții de 5 7/8 inch, 1760 lbs. Evaluare de încărcare | CH6NYP 454Y24

GRAINGER Roată DSPK 150K cu canelura în V, roată cu diametru de 5 7/8 inch, 1760 lbs. Evaluare de încărcare

Element: CH6NYP Model: DSPK 150KCrucea Ref: 454Y24
€384.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată V-Groove
Tip rulmentBilă de precizie
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăOţel
Lățimea canelurii1"
Duritate190-230 BHN
Lungimea butucului1 5 / 16 "
Rating de încărcare1760 lbs.
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 250 grade. F
Înlocuitor pentruProduse Blickle
Diametrul roților5 7 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții1 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.726
Tara natalaGermania

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roțiiTip rulmentCuloarea nucleuluiLățimea roțiiMaterial de bazăLungimea butuculuiRating de încărcareTemp. De funcționare GamăPreț
Roată GRAINGER 400K37 V cu canelura, roată cu diametru de 6 inchi, 1000 lbs. Evaluare de încărcare | CH6JQU 400K37Fier de călcatCilindruSilver2"Fier de călcat2 3 / 16 "1000 lbs.Până la 800 de grade. F€39.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Roată DSPK 150K cu canelura în V, roată cu diametru de 5 7/8 inch, 1760 lbs. Evaluare de încărcare
€384.96 /unitate