GRAINGER DY3072 Dolly pentru masă pliabilă 74 x 43 inch | AJ2KRX 9P477

GRAINGER DY3072 Masă pliabilă Dolly 74 x 43 inch

Articol: AJ2KRX Model: DY3072Crucea Ref: 9P477
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€654.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă pliantă Dolly
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc dur
Tip rotor(2) Pivotant și (2) rigid
Lățimea rotorului1.25 "
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiMaro inchis
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare1000 lb.
Inălțime totală43 "
Lungime totală74 "
Lățimea totală31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)184.15
Lățimea navei (cm)79.25
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER DY3072 Masă pliabilă Dolly 74 x 43 inch
€654.91 /unitate