Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER EEP132404423-50 Canturi din cauciuc EPDM A Stil 50 picioare | AH7YCK 38EG96

GRAINGER EEP132404423-50 Canturi din cauciuc EPDM A Style 50 picioare

În stoc
Articol: AH7YCK Model: EEP132404423-50Crucea Ref: 38EG96
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
€133.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorduri de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Adâncime de canelură5 / 8 "
Lățimea canelurii1 / 2 "
Lungime50ft
MaterialEPDM
Max. Temp.310 grade
Min. Temp. Evaluare-50
Inălțime totală23 / 32 "
Lățimea totală11 / 16 "
StilA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1228
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiLungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
GRAINGER EEP132404423-10 Canturi din cauciuc EPDM A Style 10 picioare | AH7YCH 38EG94 EEP132404423-101 / 2 "10ft23 / 32 "11 / 16 "A€27.13
GRAINGER EEP132404423-25 ​​Canturi din cauciuc EPDM A Style 25 picioare | AH7YCJ 38EG95 EEP132404423-251 / 2 "25ft23 / 32 "11 / 16 "A€67.83
GRAINGER EEP916404860-10 Canturi din cauciuc EPDM I Style 10 picioare | AH7YCL 38EG97 EEP916404860-101 / 4 "10ft15 / 16 "3 / 4 "I€35.15
GRAINGER EEP916404860-25 Canturi din cauciuc EPDM I Style 25 picioare | AH7YCM 38EG98 EEP916404860-251 / 4 "25ft15 / 16 "3 / 4 "I€87.92
GRAINGER EEP916404860-50 Canturi din cauciuc EPDM I Style 50 picioare | AH7YCN 38EG99 EEP916404860-501 / 4 "50ft15 / 16 "3 / 4 "I€172.90
GRAINGER EEP924404860-10 Canturi EPDM I Stil 15/16 inci Înălțime 10 picioare | AH7YCP 38EH01 EEP924404860-103 / 8 "10ft15 / 16 "3 / 4 "I€65.62
GRAINGER EEP924404860-25 Canturi EPDM I Stil 15/16 inci Înălțime 25 picioare | AH7YCQ 38EH02 EEP924404860-253 / 8 "25ft15 / 16 "3 / 4 "I€161.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER EEP132404423-50 Canturi din cauciuc EPDM A Style 50 picioare
€133.44 /unitate