Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ER1100-094-01T Tijă de sudură Er1100 Tub cu diametru de 3/32 inch | AF7FVW 20YE05

GRAINGER ER1100-094-01T Tijă de sudură Er1100 Tub cu diametrul de 3/32 inch

În stoc
Articol: AF7FVW Model: ER1100-094-01TCrucea Ref: 20YE05
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
€26.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER1100
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru3 / 32 "
Lungime36 '' "
MaterialTIG din aluminiu
Forța de tracțiune13,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7223000000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruLungimeMaterialForța de tracțiunePreț
GRAINGER ER1100-063-01T Tijă de sudură Er1100 Tub cu diametru de 1/16 inch | AF7FVU 20YE03 ER1100-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "36 '' "TIG din aluminiu13,000 PSI€28.00
GRAINGER ER1100-063-10T Tijă de sudură Er1100 Cutie cu diametru de 1/16 inch | AF7FVV 20YE04 ER1100-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "36 '' "TIG din aluminiu13,000 PSI€218.24
GRAINGER ER1100-094-10T Tijă de sudură Er1100 Cutie cu diametru de 3/32 inch | AF7FVX 20YE06 ER1100-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "36 '' "TIG din aluminiu13,000 PSI€203.95
GRAINGER ER1100-125-01T Tijă de sudură Er1100 Tub cu diametru de 1/8 inch | AF7FVY 20YE07 ER1100-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "36 '' "TIG din aluminiu13,000 PSI€26.05
GRAINGER ER1100-125-10T Tija de sudura Er1100 Cutie cu diametru de 1/8 inch | AF7FVZ 20YE08 ER1100-125-10T10 lb.Cutie1 / 8 "36 '' "TIG din aluminiu13,000 PSI€195.10
GRAINGER ER110S1-063-01T Tijă de sudură Er110s1 Tub cu diametru de 1/16 inch | AF7FWC 20YE11 ER110S1-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "36 '' "Oțel slab aliat11,0000 psi€19.42
GRAINGER ER110S1-063-10T Tijă de sudură Er110s1 Cutie cu diametru de 1/16 inch | AF7FWD 20YE12 ER110S1-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "36 '' "Oțel slab aliat11,0000 psi€136.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ER1100-094-01T Tijă de sudură Er1100 Tub cu diametrul de 3/32 inch
€26.54 /unitate