Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ER2209-094-10T Tija de sudura Er2209 Cutie cu diametru de 3/32 inch | AF7FWW 20YE28

GRAINGER ER2209-094-10T Tijă de sudură Er2209 Cutie cu diametru de 3/32 inch

În stoc
Articol: AF7FWW Model: ER2209-094-10TCrucea Ref: 20YE28
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
€352.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER2209
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru3 / 32 "
Lungime36 '' "
MaterialOțel slab aliat
Forța de tracțiune108,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7223000000

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
GRAINGER ER2209-125-10T Tija de sudura Er2209 Cutie cu diametru de 1/8 inch | AF7FML 20YE29 ER2209-125-10T1 / 8 "€341.64
GRAINGER ER2209-063-10T Tija de sudura Er2209 Cutie cu diametru de 1/16 inch | AF7FWV 20YE27 ER2209-063-10T1 / 16 "€358.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ER2209-094-10T Tijă de sudură Er2209 Cutie cu diametru de 3/32 inch
€352.65 /unitate