A Tip frână: Pedala , Rolă de frână inclusă: Da , Gama de evaluare a sarcinii roților: 1000 - 2999 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Material roată roată: poliuretan , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Alb , Material de bază: Nailon , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , fără marcaj: Da , Pista de rulare: Minge dublă , Diametrul tijei: 1.5 " , Lungimea tijei: 2" , Tip tulpină: Rundă , Temp. Gamă: -22 grade până la 176 grade F , Rulmenți roților: Plain Bore , Culoare roată: Roșu , Materialul roții: Nitan , Lățimea roții: 1.75 "