Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO SJE 150 NT0E B21 Rolă de schelă 1320 Lb. 7-1/2 inci înălțime | AB4EJE 1XGJ7

REVVO SJE 150 NT0E B21 Rolă de schelă 1320 Lb. Înălțime de 7-1/2 inch

În stoc
Element: AB4EJE Model: SJE 150 NT0E B21Crucea Ref: 1XGJ7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€115.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de schelă
Tipul de frânăPedala
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiAlb
Material de bazăNailon
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Rating de încărcare1320 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală7.5 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.1.5 "
Lungimea tijei2"
Tip tulpinăRundă
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților6"
Materialul roțiiNitan
Lățimea roții1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302200000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorPreț
REVVO SJE 125 NT0E B21 Rolă de schelă 1320 Lb. 6-15/16 inci Înălțime | AB4EJD 1XGJ6 SJE 125 NT0E B211320 lb.6 15 / 16 "5"€111.25
REVVO SJE 200 NT0E B21 Rolă de schelă 1800 Lb. 9-1/2 inci înălțime | AB4EJF 1XGJ8 SJE 200 NT0E B211800 lb.9.5 "8"€128.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO SJE 150 NT0E B21 Rolă de schelă 1320 Lb. Înălțime de 7-1/2 inch
€115.40 /unitate