GRAINGER ERBST-2448-6PH Camion cu bară 3000 lb. | AJ2GVU 49Y538

GRAINGER ERBST-2448-6PH Camion cu bară 3000 lb.

În stoc
Articol: AJ2GVU Model: ERBST-2448-6PHCrucea Ref: 49Y538

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,021.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Cradle Bar
Caster Dia.6"
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții14 "
Lungimea punții48 "
Lățimea punții21 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialOțel sudat
Inălțime totală34 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Diametrul roților6"
Tip roatăfenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.9
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiEcartamentLungime totalăPreț
GRAINGER ERBST-2436-6PH Camion cu bară 3000 lb. | AJ2GVT 49Y537 ERBST-2436-6PH36 "1136 "€1,131.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ERBST-2448-6PH Camion cu bară 3000 lb.
€1,021.85 /unitate