Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ESP604241632-50 Cauciuc margine silicon 1/4 inch latime 50 picioare | AH7YGU 38EH99

GRAINGER ESP604241632-50 Cauciuc margine silicon 1/4 inch latime 50 picioare

În stoc
Articol: AH7YGU Model: ESP604241632-50Crucea Ref: 38EH99
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
€261.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorduri de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriRoșu
Adâncime de canelură3 / 8 "
Lățimea canelurii1 / 16 "
Lungime50ft
Materialsilicon
Max. Temp.450 grade
Min. Temp. Evaluare-90
Inălțime totală1 / 2 "
Lățimea totală1 / 4 "
StilF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.338
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiLungimeInălțime totalăStilPreț
GRAINGER ESP308161620-10 Cauciuc margine silicon 5/16 inch înălțime 10 picioare | AH7YGN 38EH94 ESP308161620-101 / 8 "10ft5 / 16 "C€23.00
GRAINGER ESP308161620-25 Margini cauciuc silicon 5/16 inci înălțime 25 picioare | AH7YGP 38EH95 ESP308161620-251 / 8 "25ft5 / 16 "C€57.69
GRAINGER ESP308161620-50 Margini cauciuc silicon 5/16 inci înălțime 50 picioare | AH7YGQ 38EH96 ESP308161620-501 / 8 "50ft5 / 16 "C€113.46
GRAINGER ESP604241632-10 Cauciuc margine silicon 1/4 inch latime 10 picioare | AH7YGR 38EH97 ESP604241632-101 / 16 "10ft1 / 2 "F€49.72
GRAINGER ESP604241632-25 Cauciuc margine silicon 1/4 inch latime 25 picioare | AH7YGT 38EH98 ESP604241632-251 / 16 "25ft1 / 2 "F€130.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ESP604241632-50 Cauciuc margine silicon 1/4 inch latime 50 picioare
€261.76 /unitate