Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de mână GRAINGER FL5-HS-M10 Flex-5 65 mm M10 | AG2TYU 32FX45

GRAINGER FL5-HS-M10 Instrument de mână Flex-5 65 mm M10

În stoc
Articol: AG2TYU Model: FL5-HS-M10Crucea Ref: 32FX45
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
€265.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnealta de mana
Lungime65mm
MaterialOţel
MărimeaM10
Tip filetmetric
Se utilizează cu dimensiunea filetului internM10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8467195090

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER FL5-HS-M10 Instrument de mână Flex-5 65 mm M10
€265.74 /unitate