Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER FLEX-5P Instrument de inserare cu tragere - cursă industrială | AG2TYL 32FX38

GRAINGER FLEX-5P Pull - Stroke Insert Tool Industrial

În stoc
Articol: AG2TYL Model: FLEX-5PCrucea Ref: 32FX38
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
€7,159.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți la instrumentul de inserare a cursei
Admisie102 psi
CFM per AVC0.21
ConstrucţieAluminiu
Diametru4 21 / 64 "
TaxăIndustrial
Înălţime10 29 / 64 "
Inserați dimensiunea6-32 to 3/8-16
Lungime10 15 / 64 "
Presiune maximă101.5 psi
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Forța de tragere5000 lb.
Lungimea cursului0.275 "
Greutatea sculei4.2 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.772
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8467195090

Detalii produs:

    • Blind Rivet Dia. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "și 1/2")
    • Diametru piuliță nit. (17/64 "până la 17/32")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER FLEX-5P Pull - Stroke Insert Tool Industrial
€7,159.76 /unitate