Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER G15-.93F-24X24 Stoc foaie 24 Lățime 24 Lungime 0.093 Gros | AH2WPF 30FZ96

GRAINGER G15-.93F-24X24 Coală Stoc 24 Lățime 24 Lungime 0.093 Gros

În stoc
Articol: AH2WPF Model: G15-.93F-24X24Crucea Ref: 30FZ96
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
€313.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAlb
Rezistența la impact (lbs.)3 lb.
Lungime24 "
Toleranță la lungime+/- 0.500 "
MaterialPTFE
Tip de materialGrad standard
Max. Temp.500
Min. Temp. Evaluare-400
Temp. De funcționare Gamă-400 grade până la 500 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime0.093 "
Grosime Toleranță+/- 0.009 "
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0185
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proprietăți plastic: Rezistent la abraziune, Rezistent la substanțe chimice/la coroziune, Aplicații electrice, Aprobat FDA, Ignifug, Rezistent la impact, Rezistent la umiditate, Suprafață fără frecare, Rezistent la ulei, Tolerant la UV, Material la uzură

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
GRAINGER G15-60F-6X5 Stoc de foi 6 lățime 5 picioare Lungime 0.060 grosime | AH2WKB 30FY99 G15-60F-6X55ft0.06 "+/- 0.006 "6"€232.49
GRAINGER G15-60F-6X10 Stoc de foi 6 Lățime 10 picioare Lungime 0.060 Grosime | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010ft0.06 "+/- 0.006 "6"€431.09
GRAINGER G15-60F-6X25 Stoc de foi 6 Lățime 25 picioare Lungime 0.060 grosime | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525ft0.06 "+/- 0.006 "6"€1,050.76
GRAINGER G15-60F-6X50 Foaie Stoc 6 Lățime 50 picioare Lungime 0.060 Grosime | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050ft0.06 "+/- 0.006 "6"€2,093.88
GRAINGER G15-60F-12X5 Stoc de foi 12 Lățime 5 picioare Lungime 0.060 Grosime | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55ft0.06 "+/- 0.006 "12 "€431.09
GRAINGER G15-60F-12X10 Stoc de foi 12 Lățime 10 picioare Lungime 0.060 Grosime | AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12X1010ft0.06 "+/- 0.006 "12 "€882.63
GRAINGER G15-60F-12X25 Stoc de foi 12 Lățime 25 picioare Lungime 0.060 Grosime | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525ft0.06 "+/- 0.006 "12 "€2,074.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER G15-.93F-24X24 Coală Stoc 24 Lățime 24 Lungime 0.093 Gros
€313.80 /unitate