Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER GT148MIA613234ASASFL Setul de blocare cu pârghie de rezistență pentru clasă | AG4YLP 35HU56

GRAINGER GT148MIA613234ASASFL Sală de clasă cu blocare cu pârghie de rezistență

În stoc
Element: AG4YLP Model: GT148MIA613234ASASFLCrucea Ref: 35HU56

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€275.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaUleiul bronzat
Rezistente la foc3 ore
Calitate1
Manipulați materialulzinc
CheieNeclaviat
Tip KeywayFără nucleu
Tipul locațieiComercial
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei0
Numărul de pini6/7
Grosimea ușii necesară1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăLovitura de buze curbată
Stilcurb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.547
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7209900000

Detalii produs:

    • Tip miez cilindru: SFIC Nu este inclus

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterial cheieCheieTip KeywayNumăr de cheiNumărul de piniPreț
GRAINGER GT176BSN613234ASA Set de blocare cu pârghie de rezistență Confidențialitate | AG4YJD 35HU23 GT176BSN613234ASAUleiul bronzatNichel ArgintNeclaviatSchlage C26€626.55
GRAINGER GT211PHL626234ASA Manechin de blocare cu pârghie pentru utilizare grea | AG4YJL 35HU03 GT211PHL626234ASAChrome satinat-NeclaviatFără nucleu--€316.15
GRAINGER GT211BSN626234ASA Manechin de blocare cu pârghie pentru utilizare grea | AG4YJM 35HU04 GT211BSN626234ASAChrome satinat-NeclaviatFără nucleu--€321.48
GRAINGER GT211MIA626234ASA Manechin de blocare cu pârghie pentru utilizare grea | AG4YJN 35HU05 GT211MIA626234ASAChrome satinat-NeclaviatFără nucleu--€321.48
GRAINGER GT116PHL626234ASASFL Intrare pentru blocare cu pârghie de rezistență | AG4YJP 35HU06 GT116PHL626234ASASFLChrome satinat-NeclaviatFără nucleu-6/7€831.55
GRAINGER GT116BSN626234ASASFL Intrare pentru blocare cu pârghie de rezistență | AG4YJQ 35HU07 GT116BSN626234ASASFLChrome satinat-NeclaviatFără nucleu-6/7€746.91
GRAINGER GT116PHL613234ASASCC Intrare lacăt cu pârghie de rezistență | AG4YJR 35HU08 GT116PHL613234ASASCCUleiul bronzatNichel argintCu cheie diferităSchlage C26€270.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER GT148MIA613234ASASFL Sală de clasă cu blocare cu pârghie de rezistență
€275.15 /unitate