Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER H13-094-05T Tig de sudura Tig Cutie de 5 lb 3/32 inch diametru | AF9ZNA 30XP45

GRAINGER H13-094-05T Tig de sudura Tig 5 lb Cutie 3/32 inch diametru

În stoc
Element: AF9ZNA Model: H13-094-05TCrucea Ref: 30XP45

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€376.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudură Tig
Clasificare AWSH13
Dimensiunea containerului5 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru3 / 32 "
Lungime36 '' "
MaterialOțel de scule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7229909000

Variante de produs

ProdusModelPreț
GRAINGER A2-094-05T Tig de sudura Tig Cutie de 5 lb 3/32 inch diametru | AF9ZJD 30XN37 A2-094-05T€401.89
GRAINGER H12-094-05T Tig de sudura Tig Cutie de 5 lb 3/32 inch diametru | AF9ZMU 30XP35 H12-094-05T€407.13
GRAINGER M2-094-05T Tig de sudura Tig Cutie de 5 lb 3/32 inch diametru | AF9ZNL 30XP55 M2-094-05T€646.24
GRAINGER S7-094-05T Tig de sudura Tig Cutie de 5 lb 3/32 inch diametru | AF9ZPD 30XP75 S7-094-05T€441.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER H13-094-05T Tig de sudura Tig 5 lb Cutie 3/32 inch diametru
€376.79 /unitate