Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01120.360.0300 Piuliță hexagonală M36 x 3 Clasa 8 oțel simplu, 2 buc | AH7RZR 38CJ25

GRAINGER M01120.360.0300 Piuliță hexagonală M36 x 3 Clasa 8 oțel simplu, 2 buc

În stoc
Articol: AH7RZR Model: M01120.360.0300Ref. cruce: 38CJ25 / 176F33
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
€29.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM36-3
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8
Înălţime29mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
Lăţime55mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7677
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01120.360.0300 Piuliță hexagonală M36 x 3 Clasa 8 oțel simplu, 2 buc
€29.06 /ambalaj