Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01320.040.0001 Piuliță hexagonală M4 x 0.70 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK | AH7TAV 38CR18

GRAINGER M01320.040.0001 Piuliță hexagonală M4 x 0.70 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK

În stoc
Articol: AH7TAV Model: M01320.040.0001Crucea Ref: 38CR18
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
€8.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime3.2mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0724
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01320.040.0001 Piuliță hexagonală M4 x 0.70 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK
€8.19 /ambalaj