Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01320.060.0001 Piuliță hexagonală M6 x 1 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK | AH7TAX 38CR20

GRAINGER M01320.060.0001 Piuliță hexagonală M6 x 1 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK

În stoc
Element: AH7TAX Model: M01320.060.0001Crucea Ref: 38CR20
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
€5.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime5mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2232
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01320.060.0001 Piuliță hexagonală M6 x 1 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK
€5.74 /ambalaj