Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M01320.080.0001 Piuliță hexagonală M8 x 1.25 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK | AH7TAZ 38CR22

GRAINGER M01320.080.0001 Piuliță hexagonală M8 x 1.25 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK

În stoc
Articol: AH7TAZ Model: M01320.080.0001Ref. cruce: 38CR22 / 176F63
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
€15.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime6.5mm
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4792
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M01320.080.0001 Piuliță hexagonală M8 x 1.25 Clasa 8 Oțel Yp, 100PK
€15.14 /ambalaj