GRAINGER M04005.200.0085 Surub structural din otel carbon M20 X 85, 25PK | AH7TDE 38CT33

GRAINGER M04005.200.0085 Șurub structural din oțel carbon M20 X 85, 25PK

În stoc
Articol: AH7TDE Model: M04005.200.0085Crucea Ref: 38CT33

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€451.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaSimplu
Calitate10.9
Cap Dia.32mm
Inaltimea capului13mm
MaterialOtel carbon
Lungime totală85mm
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului33mm
Dimensiune de filetM20
Tip filetParțial
TipPutere mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9944
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M04005.200.0085 Șurub structural din oțel carbon M20 X 85, 25PK
€451.55 /ambalaj