Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.020.0014 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M2 x 0.40, 14mm lungime, 100PK | AH7THW 38CV96

GRAINGER M07000.020.0014 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M2 x 0.40, 14 mm lungime, 100 uc.

În stoc
Articol: AH7THW Model: M07000.020.0014Crucea Ref: 38CV96
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
€22.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM2-0.4
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.3.8mm
Inaltimea capului2mm
Tip capCilindric
Lungime14 "
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0594
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.020.0014 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M2 x 0.40, 14 mm lungime, 100 uc.
€22.37 /ambalaj