Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07000.050.0200 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M5 x 0.80X200Mm, 10PK | AH7TJH 38CW08

GRAINGER M07000.050.0200 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M5 x 0.80X200Mm, 10PK

În stoc
Element: AH7TJH Model: M07000.050.0200Ref. cruce: 38CW08 / 164F79
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
€37.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.8.5mm
Inaltimea capului5mm
Tip capCilindric
Lungime200mm
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07000.050.0200 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M5 x 0.80X200Mm, 10PK
€37.01 /ambalaj