Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07040.140.0030 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 Oțel M14 x 2.00, 30 mm lungime, 10PK | AH7TTW 38CY06

GRAINGER M07040.140.0030 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M14 x 2.00, 30 mm lungime, 10 uc.

În stoc
Articol: AH7TTW Model: M07040.140.0030Crucea Ref: 38CY06
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
€33.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 1.5
Dimensiunea unității12mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.21mm
Inaltimea capului14mm
Tip capCilindric
Lungime30 "
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M14
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5256
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07040.140.0030 Șurub cu cap cilindru clasa 12.9 oțel M14 x 2.00, 30 mm lungime, 10 uc.
€33.69 /ambalaj