Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07111.200.0080 Șurub de umăr M16X2X80Mm L, 2PK | AH3EQT 31KG19

GRAINGER M07111.200.0080 Șurub cu umăr M16X2X80Mm L, 2 buc

În stoc
Element: AH3EQT Model: M07111.200.0080Crucea Ref: 31KG19
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
€52.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.30.33mm
Inaltimea capului14mm
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Șurub Cap Dia.30.33mm
Forța de forfecare84000
Umăr Dia.20mm
Lungimea umărului80mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filetM16 X 2
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5854
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07111.200.0080 Șurub cu umăr M16X2X80Mm L, 2 buc
€52.59 /ambalaj