Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07160.200.0180 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M20 x 2.50X180Mm, 5PK | AH7UUM 38DE55

GRAINGER M07160.200.0180 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M20 x 2.50X180Mm, 5PK

În stoc
Element: AH7UUM Model: M07160.200.0180Ref. cruce: 38DE55 / 164P08

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€63.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.30mm
Inaltimea capului20mm
Tip capCilindric
Lungime180mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07160.200.0180 Șurub cu cap cilindru clasa 8.8 Oțel M20 x 2.50X180Mm, 5PK
€63.56 /ambalaj