Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07400.030.0050 Șurub cu cap tubular din oțel plat M3 x 0.50, lungime 50 mm, 100 buc | AH7UVG 38DE73

GRAINGER M07400.030.0050 Șurub cu cap tubular din oțel plat M3 x 0.50, lungime 50 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7UVG Model: M07400.030.0050Crucea Ref: 38DE73
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
€157.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.6.72mm
Inaltimea capului1.86mm
Tip capPlat
Lungime50ft
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07400.030.0050 Șurub cu cap tubular din oțel plat M3 x 0.50, lungime 50 mm, 100 buc.
€157.07 /ambalaj