Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07400.120.0110 Șurub cu cap tubular din oțel plat M12 x 1.75X110Mm, 25PK | AH7UWC 38DE92

GRAINGER M07400.120.0110 Șurub cu cap tubular din oțel plat M12 x 1.75X110 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7UWC Model: M07400.120.0110Ref. cruce: 38DE92 / 164P44

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€68.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.26.88mm
Inaltimea capului7.4mm
Tip capPlat
Lungime110mm
Min. Rezistență la tracțiune1000 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07400.120.0110 Șurub cu cap tubular din oțel plat M12 x 1.75X110 mm, 25 buc.
€68.87 /ambalaj