Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07470.040.0016 Șurub cu cap tubular din oțel plat M4 x 0.70, 16 mm lungime, 100 buc | AH7UYM 38DF48

GRAINGER M07470.040.0016 Șurub cu cap tubular din oțel plat M4 x 0.70, lungime 16 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7UYM Model: M07470.040.0016Crucea Ref: 38DF48
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
€12.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.50mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.8.96mm
Inaltimea capului2.48mm
Tip capPlat
Lungime16
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07470.040.0016 Șurub cu cap tubular din oțel plat M4 x 0.70, lungime 16 mm, 100 buc.
€12.15 /ambalaj