Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07470.060.0045 Socket Head Cap Screw Flat Steel M6 x 1.00, 45mm Length, 100PK | AH7UZT 38DF76

GRAINGER M07470.060.0045 Șurub cu cap tubular din oțel plat M6 x 1.00, lungime 45 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7UZT Model: M07470.060.0045Crucea Ref: 38DF76
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
€30.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.13.44mm
Inaltimea capului3.72mm
Tip capPlat
Lungime45mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8928
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07470.060.0045 Șurub cu cap tubular din oțel plat M6 x 1.00, lungime 45 mm, 100 buc.
€30.96 /ambalaj