Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07470.100.0070 Socket Head Cap Screw Flat Steel M10 x 1.50, 70mm Length, 50PK | AH7VAZ 38DG06

GRAINGER M07470.100.0070 Șurub cu cap tubular din oțel plat M10 x 1.50, lungime 70 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7VAZ Model: M07470.100.0070Crucea Ref: 38DG06

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€59.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Cap Dia.22.4mm
Inaltimea capului6.2mm
Tip capPlat
Lungime70mm
Min. Rezistență la tracțiune800 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0439
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07470.100.0070 Șurub cu cap tubular din oțel plat M10 x 1.50, lungime 70 mm, 50 buc.
€59.04 /ambalaj